エスコ
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
材質
特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702594
EA351DR-10
64-7833-76
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
64702603
EA351DR-15
64-7833-77
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
64702619
EA351DR-20
64-7833-78
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
64702628
EA351DR-25
64-7833-79
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
当日出荷
64702637
EA351DR-32
64-7833-80
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
64702646
EA351DR-40
64-7833-81
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
64702655
EA351DR-50
64-7833-82
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください