エスコ
20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
材質
NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体
水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番
64-7835-22
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64704037
EA351FK-20
オープン
¥
225
¥
248
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください