エスコ
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
材質
NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番
64-7833-38
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64705534
EA351GA-80
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください