22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) - エスコ22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) - エスコ22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) - エスコ
(2件のレビュー)
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-04入数1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711606EA423TB-22D2242-25~120
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64711606
2024-02-06
用途: 車、バイクのメンテに使用
製造業

バイクのオイルシール探しておりました。
品質・コスパが良く、モノタロウだから探せました。

対象商品 : 64711606
2021-09-03
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ホイールのメンテナンスに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする