エスコ
25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
25
厚さ(mm)
8
外径(Φmm)
52
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7844-05
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64711764
EA423TB-25R
25
52
-25~120
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください