エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホースバンド エスコの つまみ・安全キャップ付き 31- 38mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) 材質:鉄 31- 38mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) 注文コード 64717599 注文コード 64717599 工具不要な手締めタイプです 材質鉄 ワイヤー径(Φmm)2 適合径(Φmm)31~38 アズワン品番64-7850-39 入数2個 内容量1袋(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA463AP-38 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64717599 EA463AP-38 オープン ¥190 ¥190 ¥209 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CTホースバンド コンパクトツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 税込¥3,738~ ¥3,398~ 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 税込¥15,378~ ¥13,980~ ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC 税込¥2,198~ ¥1,998~ ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コンプレッサ コベルコ(KOBELCO) 税込¥824,780~ ¥749,800~ RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 税込¥39,578~ ¥35,980~ スマートホース プロテック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ セーフティーケーブル FSC藤原産業 税込¥5,478~ ¥4,980~ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ Maykker サイレンサーⅡ(オレンジ) Maykker 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ Maykker サイレンサーⅡ(黒) Maykker 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 黄銅製圧力計ユニオン アオイ 税込¥945~ ¥859~ 黄銅製(フェルール)リア アオイ 税込¥52~ ¥47~ 黄銅製ハーフユニオン アオイ 税込¥384~ ¥349~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースバンドつまみ・安全キャップ付き 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります ネジ式 ワイヤー式 クリップ式 つまみ・安全キャップ付き 両ネジ式 ギア式 シェアする マイページ 最近見た商品