エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの ストレーナー 1・1/4" Y形ストレーナー(青銅製) 1・1/4" Y形ストレーナー(青銅製) 注文コード 64718685 アズワン品番64-7851-57 ねじサイズRc1-1/4" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA465AN-112 呼び径(A) 選択解除 32 材質 選択解除 ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM 最高許容圧力(MPa) 選択解除 静流水(-29~85℃):1.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64718685 EA465AN-112 32 ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM 静流水(-29~85℃):1.4 オープン ¥14,500 ¥14,500 ¥15,950 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV 税込¥13,178~ ¥11,980~ SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所 税込¥6,048~ ¥5,498~ ストレーナー 富士商 税込¥186~ ¥169~ ボールバルブ (フルボア) エスコ 税込¥7,414 ¥6,740 バスケットへ 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) 税込¥8,138~ ¥7,398~ (2) コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ 税込¥5,938~ ¥5,398~ (1) ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 税込¥8,798~ ¥7,998~ 真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ 税込¥62,678~ ¥56,980~ 316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス 税込¥5,168~ ¥4,698~ オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ 税込¥9,458~ ¥8,598~ (1) 低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥58,278~ ¥52,980~ 中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥71,478~ ¥64,980~ 高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥79,178~ ¥71,980~ 低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥24,178~ ¥21,980~ 簡単くんright FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブストレーナーY形ストレーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります Y形ストレーナー U形ストレーナー ストレート形ストレーナー テンポラリーストレーナー シェアする マイページ 最近見た商品