Rc1・1/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

Rc1・1/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ Rc1・1/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ

材質本体:CC911、ふた:C6803(2) 寸法(mm)L:141、H:84、H1:124 呼び径(A)32 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7851-69 ねじ径Rc1・1/4” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64718807 EA465AR-12
オープン
20,600
22,660 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする