Rc1・1/2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

Rc1・1/2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ

寸法(mm)L:160、H:100、H1:149 アズワン品番64-7851-70 ねじ径Rc1・1/2” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64718816 EA465AR-14 40 本体:CC911、ふた:C6803(2) 1.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64718816 EA465AR-14 49940826 EA465AN-14 EA465AN-14 1・1/2” Y形ストレーナー エスコ 49940826 1・1/2” Y形ストレーナー エスコ 1個 18,500 税込20,350 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする