エスコ
374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
320
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64(H)
アズワン品番
64-7860-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726586
EA506AF-117
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください