エスコ
446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製)
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
500
容量(L)
7.3
有効内寸(mm)
387×267×65(H)
外寸(mm)
446×327×70(H)
アズワン品番
64-7860-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726595
EA506AF-118
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください