215x55x60mm ツールケース

215x55x60mm ツールケース エスコ

寸法(mm)内寸:55(W)×60(D)×215(H)、外寸:60(W)×60(D)×230(H) アズワン品番64-7862-04 外寸法・幅(mm)60 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64727478 EA509AG-11 60×60×230
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする