エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの スクレーパー 45x230mm スクレーパー(ステンレス製) 45x230mm スクレーパー(ステンレス製) 注文コード 64728695 注文コード 64728695 注文コード 64728695 仕様腰の強さ:硬 全長(mm)230 質量(g)165 刃幅(mm)45 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 アズワン品番64-7864-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA524AT-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64728695 EA524AT-11 オープン ¥2,350 ¥2,350 ¥2,585 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UP 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 SUN UP 税込¥769 ¥699 バスケットへ シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP 税込¥549 ¥499 バスケットへ 3連発式シールスクレーパー SUN UP 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 3連発式シールスクレーパー用 替刃 SUN UP 税込¥329 ¥299 バスケットへ シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃 SUN UP 税込¥329 ¥299 バスケットへ グレイハンドシリーズ 6インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ グレイハンドシリーズ 4インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンダード 2インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥296 ¥269 バスケットへ スタンダード 6インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥417 ¥379 バスケットへ スタンダード 5インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥384 ¥349 バスケットへ グレイハンドシリーズ 2インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ FX500シリーズ 2 "パテナイフ ROLLINGDOG 税込¥472 ¥429 バスケットへ スタンダード 3インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥329 ¥299 バスケットへ FX500シリーズ 6 "パテナイフ ROLLINGDOG 税込¥659 ¥599 バスケットへ FX500シリーズ 3 "パテナイフ ROLLINGDOG 税込¥527 ¥479 バスケットへ FX500シリーズ 4 "パテナイフ ROLLINGDOG 税込¥571 ¥519 バスケットへ グレイハンドシリーズ 3インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ チャンネルブラシ付きサビけずり インダストリーコーワ 税込¥1,208~ ¥1,098~ スクレーパー ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテスクレーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品