エスコ エスコの 作業工具 エスコの ハサミ エスコの 専用ハサミ 150mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃) 150mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃) 注文コード 64731653 注文コード 64731653 全長(mm)150 刃長(mm)70 刃先形状ギザ刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540K-141 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64731653 EA540K-141 オープン ¥3,080 ¥3,080 ¥3,388 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 厚物用切箸 柳刃 日平機器 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 万能ハサミ 関兼常 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ アームレスラーロング刃 キャナリー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 小型ハサミ Bessey 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥95~ ¥86~ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット ミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット インチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 No.71MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek 税込¥8,798~ ¥7,998~ IDEAL-TEK SA ステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥4,398~ ¥3,998~ No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ専用ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品