1.5x 59mm キーレンチ(ステンレス製)

1.5x 59mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)1.5 質量(g)8 軸長(mm)59 アズワン品番64-7872-05 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64734724 EA573WE-1.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする