560g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)

560g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ

材質炭素工具鋼 全長(mm)360 アズワン品番64-7872-82 頭囲(cm)33×30mm 頭質量(g)560 全質量(g)760 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64735178 EA575SE-5
オープン
4,380
4,818 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする