6本組/8-17mm ショートコンビネーションレンチ
13°タイプ。
左右切替式。
12ポイント。
EA614BM-8~17のセット品です。
セット内容ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)
寸法(mm)8・10・12・13・14・17
全長(mm)90~127
サイズショートサイズ
アズワン品番64-7884-35
ギア数72
内容量1個
注意
※工具袋付 / 工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15