10mm ボルトリムーバーレンチ

10mm ボルトリムーバーレンチ エスコ 10mm ボルトリムーバーレンチ エスコ 10mm ボルトリムーバーレンチ エスコ 10mm ボルトリムーバーレンチ エスコ 10mm ボルトリムーバーレンチ エスコ

材質クロムモリブデン鋼 厚さ(mm)スパナ部:6.2、メガネ部:6.9 寸法(mm)10 全長(mm)189 質量(g)60 アズワン品番64-7884-59 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64744673 EA614CH-10
オープン
1,000
1,100 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする