1/2"DRx275mm ラチェットハンドル
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPEプラスチック
全長(mm)275
質量(g)539
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4
アズワン品番64-7888-98
内容量1丁
関連資料:
仕様(0.12MB)
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16