1/4"DR/ E5 [TORX]ディープソケット

1/4"DR/ E5 [TORX]ディープソケット エスコ

仕様ソケット深さ:5.2mm 全長(mm)50 サイズE5 質量(g)20 外径(Φmm)6.8 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7890-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64747044 EA618AN-5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする