エスコ
1/2"DR/ 5/8" ディープソケット
全長(mm)
68
質量(g)
150
外径(Φmm)
22.8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-68
対辺(inch)
5/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749223
EA618CP-205
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください