1/2"DR/ 3/4" ディープソケット

1/2"DR/  3/4"  ディープソケット エスコ

全長(mm)71 質量(g)170 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-70 対辺(inch)3/4” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64749248 EA618CP-207
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする