1/2"DR/10mm(1.5) インパクトスタッドボルトセッター

1/2"DR/10mm(1.5) インパクトスタッドボルトセッター エスコ

全長(mm)49 質量(g)106 外径(Φmm)17 適合ねじM10×1.5 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7893-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64749826 EA618CZ-310B
オープン
2,650
2,915 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする