3/4"DR/16mm ソケット

3/4"DR/16mm ソケット エスコ

全長(mm)50 質量(g)167 対辺(mm)16 外径(Φmm)24.6 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7894-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64750307 EA618DJ-16
オープン
2,230
2,453 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする