3/4"DR/29mm ソケット

3/4"DR/29mm ソケット エスコ

全長(mm)55 質量(g)292 対辺(mm)29 外径(Φmm)41 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7893-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64750438 EA618DJ-29
オープン
2,640
2,904 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする