1/4"DR/E4 [Torx]ソケット

1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ

寸法(mm)L1:3.6、d:2.0 全長(mm)25 サイズE4 質量(g)9 外径(Φmm)5.4 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7895-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64751305 EA618HW-4
オープン
800
880 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする