3/8"DRx 7/8" ディープソケット(六角)
寸法(mm)D2:24、L1:20、d:18.0
全長(mm)64
質量(g)120
対辺(mm)22.2(7/8")
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-63
内容量1個
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64751759 | EA618JL-136 | 50063168 | EA618PM-117 |
|
3/8"sqx 7/8 " ディープソケット(六角) | エスコ | 1個 | ¥2,590 税込¥2,849 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |