1/2"DRx 9/16" ソケット(十二角)

1/2"DRx 9/16"  ソケット(十二角) エスコ 1/2"DRx 9/16"  ソケット(十二角) エスコ

全長(mm)35 質量(g)50 寸法d(mm)11 寸法L1(mm)12 外径(Φmm)20.6 寸法D2(mm)22 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-37 対辺(inch)9/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64752258 EA618KK-58
オープン
750
825 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする