1/2"DRx11/16" ソケット(十二角)

1/2"DRx11/16"  ソケット(十二角) エスコ

全長(mm)37 質量(g)65 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)13 外径(Φmm)24 寸法D2(mm)23 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-41 対辺(inch)11/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64752294 EA618KK-62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする