1/2"DRx 3/4" ソケット(十二角)

1/2"DRx 3/4"   ソケット(十二角) エスコ 1/2"DRx 3/4"   ソケット(十二角) エスコ

全長(mm)38 質量(g)70 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)14 外径(Φmm)26 寸法D2(mm)24 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-42 対辺(inch)3/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64752303 EA618KK-63
オープン
790
869 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする