1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット

1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット エスコ

寸法(mm)D:22、A:100 全長(mm)132 サイズT40 質量(g)120 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64752888 EA618KW-140
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする