1/2"DRx19mm ソケット(チタン合金製)

1/2"DRx19mm ソケット(チタン合金製) エスコ

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金 全長(mm)42 質量(g)60 対辺(mm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-16 先端外径(Φmm)26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64754638 EA618WP-19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする