Φ4.0mmx15.2m 軽量パラシュートコード(黒/オレンジ)
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
寸法(mm)
地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。
すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!
操作性も向上。
ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
材質ナイロン
色黒/オレンジ
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)13.5
アズワン品番64-7902-61
内容量1本
すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!
操作性も向上。
ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。