エスコ エスコの 縫製用品 エスコの 裁縫用資材 エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ 70mm x 5m 平織ゴム (白) 70mm x 5m 平織ゴム (白) 注文コード 64755934 注文コード 64755934 材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)70 厚さ(mm)1.25 色白 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-33 内容量1個 注意 ※製造の都合上、途中で切れている場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA628PV-212 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64755934 EA628PV-212 オープン ¥3,130 ¥3,130 ¥3,443 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アウトドアコード ハニカム メルヘンアート 税込¥439 ¥399 スピードカッター丸刃110フック ケーエム(KM) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アウトドアコード グロウ メルヘンアート 税込¥549 ¥499 強力替えゴム Clover(クロバー) 税込¥417~ ¥379~ ラシャハサミ 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ 縫糸 (ポリエステル製) エスコ 税込¥2,904 ¥2,640 バスケットへ アウトドアコード カモ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 エチケットブラシ 回転式 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ マイドライⅡ アイロン台 舟型 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ アウトドアコード レフ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 PVCレザークロス ユタカメイク 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アウトドアコード メランジェ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ スピードカッター角刃110フック ケーエム(KM) 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN silky(丸章工業) 税込¥4,378~ ¥3,980~ ソフトテーラー 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー マクロス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ マイドライⅡ アイロン台 小判型 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ しっかりとまるカチカチヘアクリップ KQ 税込¥769 ¥699 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材ひも/平・丸ゴム/テープ平ゴム/丸ゴム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります テープ/装飾テープ/ブレード ひも/コード 平ゴム/丸ゴム ちりめん丸紐/和紐 革テープ/革コード バイアス/伸び止めテープ シェアする マイページ 最近見た商品