50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
材質ステンレススチール
幅(mm)22
全長(mm)50
色ステンレスシルバー
使用荷重(kg)4.5
口の開き(mm)6
アズワン品番64-7904-18
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64756564 | EA638AD-160 | 64756555 | EA638AD-159 |
|
50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) | エスコ | 1個 | ¥615 税込¥677 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09