エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 吊具 16.0mm NSカン(マットブラック焼付塗装/4個) 16.0mm NSカン(マットブラック焼付塗装/4個) 注文コード 材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:37.0、B:16.0、C:10.0 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)2 適合パイプ径(Φmm)13(12.7) アズワン品番64-7904-54 入数4個 内容量1個(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638DS-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64756878 EA638DS-6 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ Sフックミニ TAKAGI(高儀) 税込¥75~ ¥68~ Sフック中 TAKAGI(高儀) 税込¥120~ ¥109~ Sフック大 TAKAGI(高儀) 税込¥142~ ¥129~ Sフック小 TAKAGI(高儀) 税込¥97~ ¥88~ ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 割シンブル 共立電機 税込¥593 ¥539 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥384 ¥349 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥472 ¥429 バスケットへ リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBK 税込¥30,778~ ¥27,980~ ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ スーパーツール 製品 スーパーツール 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 溶接式リング イーグルクランプ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回るまわるフック イーグルクランプ 税込¥40,678~ ¥36,980~ ダイニーマ・ロープ INDRA 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用スナップフック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品