3/8"DRx22mm 絶縁ソケット(薄肉)

3/8"DRx22mm 絶縁ソケット(薄肉) エスコ

全長(mm)49 質量(g)51 対辺(mm)22 外径(Φmm)31 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7905-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64757605 EA640MC-22B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする