16x230mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

16x230mm ピンポンチ(ノンスパーキング) エスコ

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)21 全長(mm)230 質量(g)475 アズワン品番64-7905-75 先端径(Φmm)16 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64757718 EA642HY-16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする