エスコ エスコの 作業工具 エスコの ポンチ/刻印/ハトメ エスコの ポンチ 13x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング) 13x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング) 注文コード 64757833 注文コード 64757833 防爆・非磁性で耐食性にも優れています 材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)19 全長(mm)150 質量(g)270 アズワン品番64-7905-88 先端径(Φmm)13 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA642JB-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64757833 EA642JB-13 オープン ¥15,500 ¥15,500 ¥17,050 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サンカク1バンテマワシポンチ 大阪魂 税込¥2,098 ¥1,907 バスケットへ カッパーポンチ 替ヘッド オーエッチ工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業 税込¥10,778~ ¥9,798~ エキストラロングピンポンチ ラングツールズ 税込¥4,948 ¥4,498 センターポンチ NO.4 SIGNET(シグネット) 税込¥494 ¥449 バスケットへ センターポンチセット SIGNET(シグネット) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ センターポンチ NO.3 SIGNET(シグネット) 税込¥494 ¥449 バスケットへ ピンポンチ SIGNET(シグネット) 税込¥406~ ¥369~ キリンスBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 キリンスBS ハトメBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 スズBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ハトメ玉 TAKAGI(高儀) 税込¥219 ¥199 両面ハトメ玉 TAKAGI(高儀) 税込¥285~ ¥259~ 両面ハトメPLセット TAKAGI(高儀) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 両面ハトメパンチセット TAKAGI(高儀) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 両面ハトメパンチセット TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 両面ハトメプライヤーセット TAKAGI(高儀) 税込¥1,868~ ¥1,698~ ハトメプライヤーセット TAKAGI(高儀) 税込¥868~ ¥789~ ボビット 大阪魂 税込¥2,247 ¥2,043 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ポンチ/刻印/ハトメポンチ防爆ポンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります センターポンチ オートポンチ ベルトポンチ ヨセポンチ ピンポンチ ポンチセット ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス ポンチその他 防爆ポンチ シェアする マイページ 最近見た商品