エスコ エスコの 農具 エスコの 除草具 エスコの 草削り 170mm 雑草抜き(ステンレス製) 170mm 雑草抜き(ステンレス製) 注文コード 64758497 注文コード 64758497 全長(mm)170 質量(g)70 刃長(mm)20 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-7906-93 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA650BE-17 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64758497 EA650BE-17 オープン ¥1,790 ¥1,790 ¥1,969 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 草抜き WIZ'A 税込¥1,738~ ¥1,580~ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カラーステンレス鋼付 大久保鋏(ロープ切・網切) 越乃興三 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) さつき鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 刃長大久保鋏 越乃興三 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 古流鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 大久保鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 小枝切鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 池の坊鋏(ケース付) 越乃興三 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 池の坊鋏(ケース無) 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 足長盆栽鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) さつき鋏(細枝切鋏) 越乃興三 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) ミニ大久保鋏 越乃興三 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 刃長大久保鋏 越乃興三 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 古流鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 大久保鋏 越乃興三 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 小枝切鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 松葉切鋏 越乃興三 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 池の坊鋏(ケース付) 越乃興三 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 池の坊鋏(ケース無) 越乃興三 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具除草具草削り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「除草具」にはこんなカテゴリがあります ネジリ鎌 雑草抜き 草削り 木の皮削り 根切り シェアする マイページ 最近見た商品