エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの ツールボックス/ツールバッグ 194x119x 48mm/内寸 防水ケース(橙) 194x119x 48mm/内寸 防水ケース(橙) 注文コード 64758759 注文コード 64758759 注文コード 64758759 注文コード 64758759 注文コード 64758759 注文コード 64758759 注文コード 64758759 寸法(mm)内寸:194(W)×119(D)×48(H)、外寸:250(W)×155(D)×73(H) 質量(kg)0.8 色橙 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)1 防塵防水性能IP68 アズワン品番64-7907-57 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA657MC-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64758759 EA657MC-40 オープン ¥13,400 ¥13,400 ¥14,740 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) 片開きツールボックス スチール製中皿トレー TRUSCO 税込¥2,723 ¥2,475 バスケットへ 2段式ツールボックス TRUSCO 税込¥6,798~ ¥6,180~ 片開きツールボックス TRUSCO 税込¥6,650 ¥6,045 バスケットへ [450x295x150mm内]万能防水ケース エスコ 税込¥37,378~ ¥33,980~ スーパーバスケット SB-465 リングスター 税込¥1,318~ ¥1,198~ (37) CS ギアツールボックス (オリーブ) CAPTAIN STAG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICK 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICK 税込¥626 ¥569 バスケットへ オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICK 税込¥472 ¥429 バスケットへ コネクターセット QBRICK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コンテナセット2 QBRICK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ コンテナセット5 QBRICK 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ケーブルコード収納セット QBRICK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ コネクトアダプター (2個入) QBRICK 税込¥978 ¥889 バスケットへ コンテナセット1 QBRICK 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コネクター中 (2個入) QBRICK 税込¥197 ¥179 バスケットへ コネクターセット3 QBRICK 税込¥879 ¥799 バスケットへ タイヤ大 (2個入) QBRICK 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグ樹脂製(プラスチック)プロテクターツールケース カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し ツールボックス/ツールバッグ 樹脂製(プラスチック) プロテクターツールケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります ツールボックス アタッシュケース ツールトレー ツールバスケット プロテクターツールケース シェアする マイページ 最近見た商品