60x116x75mm 網棚
仕様メッシュ数:55
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)260×111×75
質量(g)201
線径(Φmm)3、メッシュ部分:2
アズワン品番64-7907-82
内容量1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64758953 | EA661CY-73 | 64758926 | EA661CY-63 |
![]() |
236x96x82mm カゴ棚 | エスコ | 1個 | ¥1,200 税込¥1,320 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |