曜日別特売

デジタル接地抵抗計

デジタル接地抵抗計 - エスコ
付属品
補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター
寸法(mm)
185(W)×111(D)×44(H)
質量(g)
570(電池及びプロテクタ含む)
電源
3形アルカリ乾電池×4本、使用可能回数 : 500回(測定条件 : 3電極法、10秒間隔で10 Ω測定、Z3210未装着)
精度
±1.5rdg.±8dgt./、±1.5rdg.±4dgt./、±1.5rdg.±4dgt.
測定回数
500回(単3アルカリ乾電池×4)、条件:3電極法、10秒間隔で10Ω、ワイヤレスアダプタ未装着
地電圧
0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)
防塵防水性能
IP6×、防水性能 : IP×5 / IP×7(EN60529)
アズワン品番
64-7909-67
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64760633EA710D-30A20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
¥48,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする