8mmx2.0m メジャー(スチールテープ/オートロック付)
材質テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:アルミ
幅(mm)8
色レッド
質量(g)67
全長(m)2.0
アズワン品番64-7910-39
内容量1個
コンベックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02