エスコ エスコの 測定用品 エスコの コンベックス・巻尺・距離測定 エスコの コンベックス 8mmx2.0m メジャー(ステンレステープ/オートロック付) 8mmx2.0m メジャー(ステンレステープ/オートロック付) 注文コード 64761428 注文コード 64761428 注文コード 64761428 注文コード 64761428 材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、ケース:アルミ 質量(g)54 アズワン品番64-7910-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720HP-2S 全長(m) 選択解除 2.0 幅(mm) 選択解除 8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64761428 EA720HP-2S 2.0 8 オープン ¥2,120 ¥2,120 ¥2,332 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 非導電性メジャー グラスコンベックス 積水樹脂 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ メジャー (マグネット爪) エスコ 税込¥5,082 ¥4,620 バスケットへ コンべックスフィットギア シンワ 税込¥1,868~ ¥1,698~ CITO デジタルコンベックス SOLA 税込¥32,978 ¥29,980 CO コンベックス SOLA 税込¥1,099~ ¥999~ VF 3 コンベックス SOLA 税込¥3,738 ¥3,398 メジャーシール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 税込¥329 ¥299 バスケットへ 電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ グランツ25巾5.5m 右基点目盛 まさめ ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ショルダーケース トラボーオプション KDS 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ”証明書類4点付校正済コンベックス” KDS 税込¥9,788~ ¥8,898~ ハンドル スーパーパワーコート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ポイントヘッド KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ホルダー KDS 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ホルダー用ノブ付ネジ KDS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ショルダーケース KDS 税込¥4,618 ¥4,198 石突標準タイプL KDS 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスフリー式コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。セッティングメジャーの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/ 参考になった 2023-02-02 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品