エスコ
500x250mm シルバー曲尺
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛 45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛 40cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.0mm
角部形状:同厚
材質
ステンレス
質量(g)
87
直角度(mm)
100につき0.1以下
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
64-7910-73
長さ許容差(mm)
±0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761638
EA720WA-15
オープン
¥2,810
¥
2,298
アウトレット
¥2,528
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください