x2.5/ 75mm ハンドルーペ(LEDライト付)

x2.5/ 75mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂 全長(mm)211 電源単4電池×1(別売) 倍率(倍)2.5 光源LED球 材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済 アズワン品番64-7913-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64763923 EA756FC-7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする