エスコ エスコの 測定用品 エスコの 光学測定器 エスコの 単眼鏡/双眼鏡 [10-30倍/21mm] ズーム単眼鏡 [10-30倍/21mm] ズーム単眼鏡 注文コード 付属品ポーチ、ストラップ 寸法(mm)Φ35×102 質量(g)74 倍率(倍)10~30 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-7914-16 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)11.5~8 実視界(°)3.3~1.6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA757X-31A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64764289 EA757X-31A オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 偏光フィルター VSテクノロジー 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P MIZAR(ミザールテック) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット 税込¥197,780 ¥179,800 【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント) 税込¥27,478~ ¥24,980~ ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ポケットルーペカードブラック コンテック(KONTEC) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥323,180 ¥293,800 バスケットへ 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥54,978~ ¥49,980~ 顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥1,471,800~ ¥1,338,000~ 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥80,278~ ¥72,980~ 顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥91,278 ¥82,980 顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥415,580 ¥377,800 バスケットへ 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥1,033,780~ ¥939,800~ 顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥857,780 ¥779,800 バスケットへ 顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥346,280~ ¥314,800~ 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥166,980~ ¥151,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡単眼鏡 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品