A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/3シート)

A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/3シート) エスコ

カラーレーザープリンター、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用ですが、白・淡色布にも使用できます。
※プリント紙はアイロンをかけても白いままなので、プリント紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。
カラーレーザープリンター、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。
転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。
洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。
万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
レーザープリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。

セット内容プリント紙×3シート、仕上げ紙×1 サイズA4サイズ(210×297) 型番LBP-TPRCLN 適合材布(白・色兼用) 紙厚(mm)約0.18 印刷方式正像 アズワン品番65-2181-18 適合プリンタ色レーザー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64765856 EA759XB-36
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする