エスコ
1.5L ポット(ステンレス製)
質量(g)
800
容量(L)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×165×245
アズワン品番
64-7919-33
保温効力(℃)
(24時間)58以上(10時間)73以上
保冷効力(℃)
(10時間)8以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64767256
EA763AP-12E
オープン
¥
6,450
¥
7,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください